シリコン 棒のおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
321件の「シリコン 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンゴム 丸棒」、「丸棒 樹脂」、「硬質ゴム 棒」などの商品も取り扱っております。

樹脂丸棒 アズワンランキング2位
1個
519税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

シリコン スパチュラ タイガークラウンランキング3位
取る・練る・混ぜるシリコーンゴムの一体成型が可能にした理想的な弾力性と耐久性が特徴。 ジャムなどの小さい容器から移したり、生地ならしや裏ごしに適しています。お菓子やお料理に大活躍。
材質(本体)シリコーンゴム、(芯棒)ステンレス鋼寸法(mm)(ヘラ部)30×14×150、(柄部)22×16×145質量(g)95耐熱温度(℃)204耐冷温度(℃)-20
1個
999税込1,099
当日出荷

シリコンゴムひも ノーブランドランキング4位
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)材質シリコン硬度50度
1本
799税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

ウレタン丸棒 オーツケミカルランキング5位
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
1本
349税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(285種類の商品があります)


1本(1m)ほか
189税込208
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

1巻ほか
239税込263
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1本(1m)
799税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-180~260
1本
71税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス硬度SHORE A 90
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

耐熱、無毒性で繰り返し滅菌して使用ができ経済的です。先端のカキ取り面ははさみで簡単に加工できます。
用途培養菌または細胞の採取に最適材質柄/ガラス、先端/シリコンゴム寸法(mm)ガラス棒:Φ5×150
1袋(10本)
4,598税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用材質シリコン耐熱温度(℃)200
1個
45税込50
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)伸び(%)460(JIS K6251)硬さ70(JIS K6253)比重1.27材質EPDM長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
119税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)タイプ丸紐
1本
418税込460
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

ステンレス製コンラージ棒の取っ手部分をシリコンコートしました。グリップ力が上がり操作がしやすく、火炎滅菌時に取っ手が熱くなりにくくなりました。ステンレス材質SUS304。
先端寸法(mm)約35径(Φ)×全長(mm)約4×190
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷

熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度50材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
1本
969税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)